曜日別特売
1/4-28X4" CAP(UNF 大阪魂 12825219

 

1/4-28X4" CAP(UNF 大阪魂 12825219
1/4-28X4" CAP(UNF 大阪魂 12825219

CAP(UNF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個寸法k(mm)6.35注文コード12825219品番1/4-28X4"
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,012
販売価格(税別)
2,738
サイズ(呼び径-山数/1インチあたり)UNF 1/4-28寸法d(mm)約6.3寸法t(mm)3.048寸法k(mm)6.35寸法dk(mm)9.525寸法ds(mm)6.35穴径(inch)六角レンチ 3/16長さ(inch)4"
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする