曜日別特売
16X50 デルタP14.9CAP14.9CAP 大阪魂 12826296

 

16X50 デルタP14.9CAP14.9CAP 大阪魂 12826296
16X50 デルタP14.9CAP14.9CAP 大阪魂 12826296

デルタP14.9CAP14.9CAP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個長さ(mm)50注文コード12826296品番16X50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,411
販売価格(税別)
2,192
長さ(mm)50寸法t(mm)8寸法e(mm)15.996寸法l(mm)60寸法b(mm)44寸法s(mm)14寸法k(mm)16寸法da(mm)18.2ピッチP(mm)2寸法dk(mm)24.33寸法ds(mm)16ねじの呼びdM16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする