14X30 CAP(ヒダリネジ 大阪魂 12826978

 

14X30 CAP(ヒダリネジ 大阪魂 12826978
14X30 CAP(ヒダリネジ 大阪魂 12826978

CAP(ヒダリネジ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個長さ(mm)30寸法k(mm)14注文コード12826978品番14X30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,546
販売価格(税別)
1,405
長さ(mm)30寸法t(mm)7寸法S(mm)12寸法k(mm)14寸法dk(mm)21ねじの呼びM14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする