大阪魂
CAP(ヒダリネジ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
長さ(mm)
35
寸法k(mm)
4
注文コード
12827127
品番
4X35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,313
販売価格(税別)
¥
1,194
バスケットに入れる
この商品は
長さ・寸法k
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
35
寸法t(mm)
2
寸法S(mm)
3
寸法k(mm)
4
寸法dk(mm)
7
ねじの呼び
M4