8X45 CAP(ヒダリネジ 大阪魂 12827240

 

8X45 CAP(ヒダリネジ 大阪魂 12827240
8X45 CAP(ヒダリネジ 大阪魂 12827240

CAP(ヒダリネジ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個長さ(mm)45寸法k(mm)8注文コード12827240品番8X45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,326
販売価格(税別)
1,205
長さ(mm)45寸法t(mm)4寸法S(mm)6寸法k(mm)8寸法dk(mm)13ねじの呼びM8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする