サンビー
eric 日付印 M
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12827695
品番
eric-date-M01
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
消しゴムはんこ作家ericさんの
かわいいイラストが
ついに日付スタンプになりました。
スケジュール帳やノートを可愛らしくデコレーションしてくれます。
日付の部分は空欄にして、フレームはんことしても。
サイズ
M
タイプ
C型 (年号1連式本西暦タイプ)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
127×27×29
材質(ケース)
プラスチック
印面サイズ(mm)
24角
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
40×35×134
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応