サンビー
eric 日付印 S
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
12827720
品番
eric-date-S01
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
消しゴムはんこ作家ericさんの
かわいいイラストが
ついに日付スタンプになりました。
スケジュール帳やノートを可愛らしくデコレーションしてくれます。
日付の部分は空欄にして、フレームはんことしても。
サイズ
S
タイプ
C型 (年号1連式本西暦タイプ)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
103×24×24
材質(ケース)
プラスチック
印面サイズ(mm)
18角
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
32×31×113
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応