曜日別特売
CF-RB4 カバーフィルムロールタイプ CF-RB4 サンビー 12827957

カバーフィルムロールタイプ CF-RB4

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード12827957品番CF-RB4
参考基準価格(税別)¥830販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

カバーフィルムが抗菌機能をプラスしたフィルムにリニューアル!
汚れやキズ、菌からしっかりガードします。
JIS Z 2801基準に基づいた抗菌性試験を実施。
抗菌剤配合のフィルムを使用しています。
耐候性・耐老化性にすぐれたフィルムと粘着剤を使用しています。
ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。

用途
本の保護に。
図面、POPやポスターの保護に。
ロードマップ、楽譜の保護に。
押し花のコーティングに。
名札やラベルの保護に。
屋内のガラスの一時補修に。(1か月程度の短期間に限定)
材質ポリプロピレンサイズB4判用タイプロール粘着剤アクリル系寸法(mm×m)450×1.5剥離紙ノンポリラミ紙ラベル形状四角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする