PS-MF-2LWT-WH ディスプレィフレーム 2面縦 Kenko(ケンコートキナー) 12828000

 

PS-MF-2LWT-WH ディスプレィフレーム 2面縦 Kenko(ケンコートキナー) 12828000
PS-MF-2LWT-WH ディスプレィフレーム 2面縦 Kenko(ケンコートキナー) 12828000
PS-MF-2LWT-WH ディスプレィフレーム 2面縦 Kenko(ケンコートキナー) 12828000
PS-MF-2LWT-WH ディスプレィフレーム 2面縦 Kenko(ケンコートキナー) 12828000
PS-MF-2LWT-WH ディスプレィフレーム 2面縦 Kenko(ケンコートキナー) 12828000
PS-MF-2LWT-WH ディスプレィフレーム 2面縦 Kenko(ケンコートキナー) 12828000
PS-MF-2LWT-WH ディスプレィフレーム 2面縦 Kenko(ケンコートキナー) 12828000
PS-MF-2LWT-WH ディスプレィフレーム 2面縦 Kenko(ケンコートキナー) 12828000

ディスプレィフレーム 2面縦

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード12828000品番PS-MF-2LWT-WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

大切なペットとの当たり前のように続く毎日も、いつかはお別れの時がやってきます。
愛するペットと過ごした日々は、かけがえのない一生モノの想い出。「ペットとの大切な思い出をいつまでも・・・」そんな想いをカタチにできるフレーム。
犬、猫、鳥、ウサギ、ハムスターなどのペットの想い出の写真と、愛用していた首輪やお気に入りのオモチャなど、想い出のお品を一緒に飾ることができます。インテリアになじむシンプルなデザインで、飾る場所を選びません。
家族、友人のペットメモリアルとして、気持ちに寄り添う贈り物にもおすすめです。
「ディスプレイフレーム」は軽量設計の2面フレームで、片面に簡単組立式の紙製BOXをセットするだけ。
工夫次第で素敵なディスプレイになります。カラーはホワイトとブラウンの2色。

寸法(mm)台紙窓抜き:96×140ホワイトサイズ2L質量(g)386外寸法(mm)額縁:304(片面150)×220台紙Vカット1mm画面寸法(mm)117×168

商品説明動画

これからもずっと一緒に。ペットの写真と想い出のお品を一緒に飾れるフォトボックスフレーム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする