曜日別特売
A-7205 ホスピタルポーチ リヒトラブ 12828115

 

A-7205 ホスピタルポーチ リヒトラブ 12828115
A-7205 ホスピタルポーチ リヒトラブ 12828115
A-7205 ホスピタルポーチ リヒトラブ 12828115
A-7205 ホスピタルポーチ リヒトラブ 12828115

ホスピタルポーチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ブラウン
内容量1個注文コード12828115品番A-7205
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ゆったりサイズのカードポケットと紙の保険証・各種認定証などが入るSサイズ。よく使う診察券を、ひとまとめ。ラミネート加工のカードも入るカードポケット(4カ所)。紙の保険証・各種認定証などが入るメインポケット。

用途通院用ポーチ材質本体/ PU 合皮・ポリエステル、ホック/真鍮ブラウンサイズS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×12×140
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする