F-5902 Noir×noir クリップファイル リヒトラブ 12828167

 

F-5902 Noir×noir クリップファイル リヒトラブ 12828167
F-5902 Noir×noir クリップファイル リヒトラブ 12828167
F-5902 Noir×noir クリップファイル リヒトラブ 12828167

Noir×noir クリップファイル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズA5
収納枚数(枚)ノートリーフ20
内容量1冊注文コード12828167品番F-5902
参考基準価格(税別)¥830販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

ハガキや名刺などが入るポケット付き。クリップを開くと、紙押さえも同時に開くので、用紙がスムーズに出し入れできます。立ったままの筆記がしやすいしっかりしたボード面。表紙を360°折り返して使用できます。

用途書類の記入材質オモテ表紙・ポケット・紙押さえ/ポリプロピレン(表紙生地厚:0.5mm)、ウラ表紙(ボード面)/ABS樹脂、クリップ/POMブラックサイズA5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)169×9×222収納枚数(枚)ノートリーフ20マグネットなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする