リヒトラブ
Noir×noir クリップファイル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
A4
A5
A4
収納枚数(枚)
コピー用紙20
ノートリーフ20
コピー用紙20
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
12828176
品番
F-5903
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
ハガキや名刺などが入るポケット付き。クリップを開くと、紙押さえも同時に開くので、用紙がスムーズに出し入れできます。立ったままの筆記がしやすいしっかりしたボード面。表紙を360°折り返して使用できます。
用途
書類の記入
材質
オモテ表紙・ポケット・紙押さえ/ポリプロピレン(表紙生地厚:0.5mm)、ウラ表紙(ボード面)/ABS樹脂、クリップ/POM
色
ブラック
サイズ
A4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×9×309
収納枚数(枚)
コピー用紙20
マグネット
なし