曜日別特売
16X30 SUS316LHS(クボミHS(クボミ 大阪魂 12829236

 

16X30 SUS316LHS(クボミHS(クボミ 大阪魂 12829236
16X30 SUS316LHS(クボミHS(クボミ 大阪魂 12829236

SUS316LHS(クボミHS(クボミ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個
ねじの呼びdM16
長さ(mm)30
ピッチ(mm)2
内容量1個注文コード12829236品番16X30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,340
販売価格(税別)
1,218
長さ(mm)30ピッチ(mm)2寸法t(mm)6.4寸法s(mm)8ねじの呼びdM16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする