大阪魂
SUS316LHS(クボミHS(クボミ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1袋(8個)
1袋(2個)
1個
1袋(18個)
1袋(14個)
1袋(9個)
1袋(13個)
1袋(11個)
1袋(8個)
1袋(7個)
1袋(6個)
1袋(10個)
1袋(5個)
1袋(4個)
1袋(3個)
ねじの呼びd
M5
M10
M16
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
16
14
30
35
40
45
50
25
10
12
16
15
20
18
ピッチ(mm)
0.8
1.5
2
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全37種類を一覧で見る
内容量
1袋(8個)
注文コード
12829376
品番
5X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
ピッチ(mm)
0.8
寸法t(mm)
2
寸法s(mm)
2.5
ねじの呼びd
M5