大阪魂
フランジソケット(ニホンF
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1袋(19個)
1袋(8個)
1袋(7個)
1袋(6個)
1袋(5個)
1袋(4個)
1袋(3個)
1袋(25個)
1袋(24個)
1袋(22個)
1袋(19個)
1袋(16個)
1袋(15個)
1袋(13個)
1袋(11個)
1袋(21個)
1袋(12個)
1袋(14個)
1袋(10個)
1袋(9個)
ねじの呼びd
M6
M10
M12
M6
M8
長さ(mm)
30
15
16
20
25
30
35
40
45
50
10
12
8
ピッチ(mm)
1
1.5
1.75
1
1.25
全36種類を一覧で見る
内容量
1袋(19個)
注文コード
12830101
品番
6X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
30
ピッチ(mm)
1
寸法F(mm)
10.7
寸法e(mm)
5.72
寸法C(mm)
1.6
寸法W(mm)
12.5
寸法s(mm)
5
寸法k(mm)
6
寸法dk(mm)
10
ねじの呼びd
M6