曜日別特売
8X35 フランジソケット(ニホンF 大阪魂 12830216

 

8X35 フランジソケット(ニホンF 大阪魂 12830216
8X35 フランジソケット(ニホンF 大阪魂 12830216

フランジソケット(ニホンF

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1袋(10個)
ねじの呼びdM8
長さ(mm)35
ピッチ(mm)1.25
内容量1袋(10個)注文コード12830216品番8X35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)35ピッチ(mm)1.25寸法F(mm)14.6寸法e(mm)6.865寸法C(mm)1.6寸法W(mm)17寸法s(mm)6寸法k(mm)8寸法dk(mm)13ねじの呼びdM8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする