曜日別特売
H3588N-5CR スーパーエックスワイヤー 4 200m 5色イエローマーキング デュエル 12830617

スーパーエックスワイヤー 4 200m 5色イエローマーキング

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
太さ(Φmm)標準:0.13
内容量1個注文コード12830617品番H3588N-5CR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

キャスティングからジギングまで。耐久性を重視!

太さ(Φmm)標準:0.13長さ(m)200材質超高強力ポリエチレン繊維「IZANAS(R)」5色イエローマーキング仕様標準強力:12Lbs./5.4kgサイズ(号)0.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする