曜日別特売
H3605N-5CR スーパーエックスワイヤー 8 150m 5色イエローマーキング デュエル 12830696

スーパーエックスワイヤー 8 150m 5色イエローマーキング

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
太さ(Φmm)標準:0.17
内容量1個注文コード12830696品番H3605N-5CR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

キャスティングからジギングまで。操作性を追求!

太さ(Φmm)標準:0.17長さ(m)150材質超高強力ポリエチレン繊維「IZANAS(R)」5色イエローマーキング仕様標準強力:20Lbs./9kgサイズ(号)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする