曜日別特売
4X8 3カ-WゴクテイトウCAPゴクテイトウCAP 大阪魂 12831756

 

4X8 3カ-WゴクテイトウCAPゴクテイトウCAP 大阪魂 12831756
4X8 3カ-WゴクテイトウCAPゴクテイトウCAP 大阪魂 12831756

3カ-WゴクテイトウCAPゴクテイトウCAP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(7個)長さ(mm)8注文コード12831756品番4X8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)8寸法a(mm)2.1以下寸法t(mm)1.8~2.5寸法r(mm)0.2以上寸法s(mm)2寸法d2(mm)7.64~8.0寸法k(mm)1.36~1.5寸法da(mm)4.7以下呼び径d1M4×0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする