WF-LS900N LC ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット「LinkBuds S」 SONY 12831798

 

WF-LS900N LC ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット「LinkBuds S」 SONY 12831798
WF-LS900N LC ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット「LinkBuds S」 SONY 12831798
WF-LS900N LC ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット「LinkBuds S」 SONY 12831798

ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット「LinkBuds S」

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード12831798品番WF-LS900N LC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

サクッとハマれ、画面の向こうへ。ながら聴きも、ハマり聴きも、思うがまま。

付属品ハイブリットイヤーピース(SS、S、M、LL 各2)、充電ケース、USB Type-C(R)ケーブル(USB-A - USB-C(R))(約20 cm)、保証書型式ヘッドホン部:密閉/ダイナミック、マイクロホン部:MEMSアースブルー質量(g)約4.8 ×2出力Bluetooth標準規格 Power Class 1電源Li-ion接続方式Bluetooth連続再生時間最大6時間(NCオン) / 最大9時間(NCオフ)充電方式USB充電(ケース使用)保護対応:SCMS-Tマグネット高磁力ネオジウムマグネット指向性全指向性BluetoothVer.5.2ドライバーユニット(Φmm)5通信距離(m)10周波数帯域(GHz)2.4帯(2.4000GHz-2.4835GHz)イヤホン形状カナル型伝送帯域(Hz)20-20000(44.1kHz sampling)、20-40000(LDAC 96kHz sampling 990kbps)ハイレゾ音源対応連続待受時間最大8.5(NCオン) / 最大16(NCオフ)対応コーデックSBC, AAC, LDAC連続通話時間(時間)最大3.5(NCオン) / 最大3.5(NCオフ)対応プロファイルA2DP, AVRCP, HFP, HSP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする