曜日別特売
3900-219 カーゴパンツ 3900-219 寅壱 12836058

カーゴパンツ 3900-219

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ウエスト(cm)88
サイズLL
内容量1本注文コード12836058品番3900-219
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
4,098

アクティブに動けるストレッチ性素材。
正装感とカジュアル感をミックスしたデザイン。
コストパフォーマンスにも配慮。
強度に優れたメタルボタン・膝ダーツでフィット性確保
左後身頃のスラッシュポケットは、工具などが入れやすい大きめのサイズ。
作業中に左手で道具の出し入れがしやすい。

サイズLL混率(%)綿98・ポリウレタン2(ストレッチミニへリンボン)ウエスト(cm)88種別カーゴパンツ股下(cm)82裾幅(cm)18.5色番60ワタリ(cm)33.5
注意
※3L以上は割高になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-22
用途: 再販希望

とても動きやすく、デザインも気に入っています。
作業用ズボンはこれと決めているので早くモノタロウさんでの販売を再開していただきたいです。

対象商品 : 12835787
2021-11-18
用途: コンクリート圧送
かんざわ建設業・工事業

同じものを持っていますが、履きやすくてとても気に入ったため、再度2本目として購入しました。
機能性に加えデザイン性も高い寅壱さんの商品は間違いないですね。
主人のお気に入りです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする