曜日別特売
Z-10000NW 非溶接オールステンレス製ユニオン型フレキシブルホース ゼンシン 12836524

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

非溶接オールステンレス製ユニオン型フレキシブルホース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
口径(A)15
長さL(mm)600
内容量1本注文コード12836524品番Z-10000NW
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

応力の蓄積を分散させる専用ベローズを採用し、さらにベローズの組み込みに溶接を用いない非溶接構造を採用しているため、振動や衝撃圧が発生する箇所で優れた耐久性を発揮します。

用途一般配管、各種機器配管等の配管の芯合わせ、振動吸収、耐震対策使用温度範囲(℃)-20~100長さL(mm)600最高使用圧力(MPa)1材質(ガスケット)ノンアス材質(ユニオン)(ねじ)SCS13材質(ブレード)SUS304材質(ベローズ)SUS304材質(ナット)(ユニオン)SCS13口径(A)15材質(リング)(割)SCS13各種認証日本水道協会認証登録品材質(押えリング)SUS304
関連資料:(0.13MB)
注意
※施工要領書をご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする