1020-125 麻混シャツ 1020-125 寅壱 12837153

麻混シャツ 1020-125

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚
サクラ
サイズL
内容量1枚注文コード12837153品番1020-125
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

麻混紡のさらりとした感触。
着心地のよさはもちろん、シーズンの着こなしを演出する立役者。

サクラサイズL混率(%)綿70、麻30仕様オリジナルボタン、左袖ブランドネーム付ペン差し、両脇スリット入り種別長袖シャツ胸囲(cm)112肩幅(cm)48袖丈(cm)61着丈(cm)77色番22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-27
用途: 通常作業時に

淡いサクラ色が好きでこれまで2着買いました。
作業着でこのような色がなかなか無いので、寅壱さん、是非作り続けてください。よろしくおねがいします。

対象商品 : 56619343
2021-06-03
用途: 土木作業時
TOS

サイズL身長167センチ73キロでちょうど良いです。
夏は涼しく最高です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする