大阪魂
SUSシールCAP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
長さ(mm)
25
注文コード
12837566
品番
10X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
25
寸法a(mm)
16
寸法A(mm)
6
寸法s(mm)
6
ねじの呼び
M10