大阪魂
SUSシールCAP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(6個)
長さ(mm)
20
注文コード
12837679
品番
4X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
20
寸法a(mm)
7
寸法A(mm)
3.2
寸法s(mm)
2.5
ねじの呼び
M4