曜日別特売
4X8 SUSシールCAP 大阪魂 12837697

 

4X8 SUSシールCAP 大阪魂 12837697
4X8 SUSシールCAP 大阪魂 12837697

SUSシールCAP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(7個)長さ(mm)8注文コード12837697品番4X8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)8寸法a(mm)7寸法A(mm)3.2寸法s(mm)2.5ねじの呼びM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする