曜日別特売
5X15 SUSシールCAP 大阪魂 12837731

 

5X15 SUSシールCAP 大阪魂 12837731
5X15 SUSシールCAP 大阪魂 12837731

SUSシールCAP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(5個)長さ(mm)15注文コード12837731品番5X15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)15寸法a(mm)8.5寸法A(mm)3.8寸法s(mm)3ねじの呼びM5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする