※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ゼンシン
オールステンレス製ユニオン型フレキシブルホース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
口径(A)
40
15
20
25
32
40
50
長さL(mm)
500
300
400
500
600
700
800
900
1000
全48種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
12837800
品番
Z-10000
参考基準価格(税別)
¥35,100
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
両端ユニオン継手の汎用ねじ込み式フレキシブル継手です。
用途
一般配管、各種機器配管等の配管の芯合わせ、振動吸収、耐震対策
材質
(ユニオンツバ)SCS13
使用温度範囲(℃)
-20~100
長さL(mm)
500
最高使用圧力(MPa)
1
材質(ガスケット)
ノンアス
材質(ユニオン)
(ねじ)SCS13
材質(ユニオンカラー)
SUS304
材質(ブレード)
SUS304
材質(ベローズ)
SUS304
材質(ナット)
(ユニオン)SCS13
口径(A)
40
関連資料:
(0.13MB)
注意
※施工要領書をご確認下さい。