曜日別特売
Z-9000CAW コア内蔵ユニオン型フレキシブルホース ゼンシン 12838046

コア内蔵ユニオン型フレキシブルホース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
口径(A)32
長さL(mm)500
内容量1本注文コード12838046品番Z-9000CAW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

継手部に管端防食継手を採用し、継手に内蔵されたコアがライニング銅管の内面に密着することで、金属面への流体の侵入を遮断し、管端部や継手部の腐食を防ぎます。

用途ライニング鋼管を使用した一般配管の配管の芯合わせ、変位吸収使用温度範囲(℃)40以下長さL(mm)500最高使用圧力(MPa)1材質(ガスケット)EPDM材質(ユニオン)(ねじ)FCMB材質(ブレード)SUS304材質(ベローズ)SUS304材質(ナット)(ユニオン)FCMB口径(A)32材質(リング)(割)SCS13材質(コア)ポリエチレン樹脂材質(押えリング)SUS304
関連資料:(0.13MB)
注意
※施工要領書をご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする