大阪魂
SUS316LサラCAPサラCAP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
長さ(mm)
55
注文コード
12838790
品番
16X55
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,027
販売価格(税別)
¥
934
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
55
寸法t(mm)
4.8
寸法s(mm)
10.17
寸法k(mm)
8.8
寸法dk(mm)
30
ねじの呼びd
M16