3X15 SUS316LサラCAPサラCAP 大阪魂 12838826

 

3X15 SUS316LサラCAPサラCAP 大阪魂 12838826
3X15 SUS316LサラCAPサラCAP 大阪魂 12838826

SUS316LサラCAPサラCAP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(19個)長さ(mm)15注文コード12838826品番3X15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)15寸法t(mm)1.2寸法s(mm)2.08寸法k(mm)1.7寸法dk(mm)6ねじの呼びdM3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする