大阪魂
SUS316LサラCAPサラCAP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(9個)
長さ(mm)
10
注文コード
12838948
品番
8X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
10
寸法t(mm)
3
寸法s(mm)
5.14
寸法k(mm)
5
寸法dk(mm)
16
ねじの呼びd
M8