曜日別特売
6X25 SコートステンCAPステンCAP 大阪魂 12839271

 

6X25 SコートステンCAPステンCAP 大阪魂 12839271
6X25 SコートステンCAPステンCAP 大阪魂 12839271

SコートステンCAPステンCAP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(8個)長さ(mm)25注文コード12839271品番6X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)25寸法t(mm)3寸法r(mm)0.25寸法e(mm)5.723寸法b(mm)24寸法s(mm)5寸法k(mm)6寸法da(mm)6.8寸法v(mm)0.6ピッチP(mm)1寸法dk(mm)10寸法ds(mm)6ねじの呼びdM6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする