ゼンシン
ラバージョイント・ストレートホース
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
32日以内出荷とは
口径(A)
250
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
長さL(mm)
(標準) 500
(標準) 300、(国交省使用)300
(標準) 300
(標準) 400
(標準) 500
(標準) 600
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
12839769
品番
ZRJ-SH
参考基準価格(税別)
¥150,200
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
独自の補強繊維を使用することにより、内圧による寸法変化がなく、耐圧性にも優れており、製品長の変更が容易にできます。
用途
空調・衛生設備配管、建築設備配管等の配管の振動、変位吸収
材質
【リング】SS400、【フランジ】SS400、(補強)鋼線
使用温度範囲(℃)
-10~80
規格
JIS10KF
長さL(mm)
(標準) 500
最高使用圧力(MPa)
1
材質(ゴム)
(内貼/外貼)合成ゴム
口径(A)
250
材質(補強材)
(内側/外側)合成繊維
関連資料:
(0.14MB)
注意
※施工要領書をご確認下さい。