ゼンシン
汎用ユニオン×ニップル型フレキシブルホース
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
口径(A)
15
15
20
25
32
40
50
長さL(mm)
400
300
400
500
600
700
800
900
1000
全48種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
12840688
品番
Z-11000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
片側固定ニップル、片側ユニオン継手のねじ込み式フレキシブル継手です。
用途
一般配管と各種機器配管等の配管の芯合わせ、変位吸収
材質
(ユニオンツバ/ニップル)FCMB
長さL(mm)
400
最高使用圧力(MPa)
1
材質(ガスケット)
ノンアスベスト
材質(ユニオン)
(ねじ)FCMB
材質(ユニオンカラー)
SUS304
材質(ブレード)
SUS304、(押え)SUS304
材質(ベローズ)
SUS304
材質(ナット)
(ユニオン)FCMB
口径(A)
15
関連資料:
(0.14MB)
注意
※施工要領書をご確認下さい。