曜日別特売
Z-11000 汎用ユニオン×ニップル型フレキシブルホース ゼンシン 12841029

汎用ユニオン×ニップル型フレキシブルホース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
口径(A)40
長さL(mm)600
内容量1本注文コード12841029品番Z-11000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

片側固定ニップル、片側ユニオン継手のねじ込み式フレキシブル継手です。

用途一般配管と各種機器配管等の配管の芯合わせ、変位吸収材質(ユニオンツバ/ニップル)FCMB長さL(mm)600最高使用圧力(MPa)1材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(ユニオン)(ねじ)FCMB材質(ユニオンカラー)SUS304材質(ブレード)SUS304、(押え)SUS304材質(ベローズ)SUS304材質(ナット)(ユニオン)FCMB口径(A)40
関連資料:(0.14MB)
注意
※施工要領書をご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする