曜日別特売
106-713 ハンカチ額シャルム50角 万丈 12843540

 

106-713 ハンカチ額シャルム50角 万丈 12843540
106-713 ハンカチ額シャルム50角 万丈 12843540
106-713 ハンカチ額シャルム50角 万丈 12843540
106-713 ハンカチ額シャルム50角 万丈 12843540
106-713 ハンカチ額シャルム50角 万丈 12843540
106-713 ハンカチ額シャルム50角 万丈 12843540

ハンカチ額シャルム50角

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
シルバー
内容量1枚注文コード12843540品番106-713
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

お気に入りのハンカチをインテリアとして飾れるフレーム。
人気のデコラティブなデザインフレームに、大判50角サイズのハンカチがぴったり飾れます。5mm厚までならタオル地などのハンカチも収納可能です。ハンカチだけでなく通常のフォトフレームとしてもお使いいただけます。

仕様壁掛用金具・吊り紐付材質面材:樹脂シルバー材質(本体)樹脂製質量(g)1020タイプ縦のみ・掛けのみ外寸(mm)530×530内寸(mm)500×500デコラティブ収納厚(mm)ハンカチ:5まで可能適合サイズ(cm)大判/50×50/ハンカチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする