大阪魂
ステンWASP(I=3(アンスコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(19個)
1袋(19個)
1袋(18個)
1袋(20個)
1袋(21個)
1袋(22個)
1袋(45個)
1袋(38個)
1袋(27個)
1袋(46個)
1袋(47個)
1袋(31個)
1袋(30個)
1袋(33個)
1袋(17個)
ねじの呼び
M5
M2
M2.5
M2.6
M3
M4
M5
長さ(mm)
14
10
12
4
5
6
8
16
14
20
全27種類を一覧で見る
内容量
1袋(19個)
注文コード
12843559
品番
5X14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
14
ピッチ(mm)
0.8
寸法d(mm)
8.5
寸法t(mm)
2.5
寸法s(mm)
4
寸法k(mm)
5
寸法(幅b×厚さt)(mm)
1.7×1.3
寸法dk(mm)
8.5
ねじの呼び
M5
ねじ部長さ(mm)
首下不完全ねじ部:5.4
平座金
(D×t)10×1.0mm