曜日別特売
BW120TG6 BWシリーズ UPS本体+無償保証 omron(オムロン) 12844739

BWシリーズ UPS本体+無償保証

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1個注文コード12844739品番BW120TG6
参考基準価格(税別)¥108,600販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
寸法(mm)85×342×235質量(kg)7.9消費電力(W)(無負荷時)通常15/最大35、(定格負荷時)通常30/最大45本体質量(g)7900定格入力電圧(V)AC100定格出力電流(A)12運転方式常時商用給電方式冷却方式自然空冷(FAN無)機能バイパス機能標準装備コンセント出力NEMA 5-15R×4個出力周波数(Hz)(商用運転時)入力電圧スルー出力、(バックアップ運転時)AC100V±6%バッテリー長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×342×235出力容量1200/730保証期間無償:6年入力周波数(Hz)50/60±4安全規格UL1778取得定格出力電圧(V)入力電圧スルー出力バックアップ時間3.6分(730W)RoHS指令(10物質対応)対応給電方式常時商用給電(正弦波出力タイプ)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

ゼロからわかる!UPS選定ガイド 急な瞬停電や災害に備える事業者様の方必見 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする