大和鋼業
鋼板製カラー波板
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1箱(10枚)
1箱(6枚)
1箱(10枚)
1箱(8枚)
長さ(mm)
1829
1829
2438
板厚(mm)
0.25
0.19
0.25
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
12845150
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
汎用性に富んだグレ-色の鋼板製波板です。工場などの壁材として広くご使用いただけます。
用途
住宅・倉庫・小屋・ガレージ等の屋根材・壁材から店舗などの内装材・外装材・装飾材、獣害対策材、災害時復旧材
材質
亜鉛めっき鋼板
長さ(mm)
1829
形状
丸波
幅(mm)
650
色
グレー
ピッチ(mm)
33
山数
19山
板厚(mm)
0.25
単重
2.99kg
山高さ(mm)
9
働き幅(mm)
595(1.5山被せで算出)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ご注文数量により、フォークリフトの用意が必須な商品となります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※複数の商品を同時にご注文いただいた場合、実際の梱包数に関わらず、ご注文いただいた商品数分の送料が発生いたします。予めご了承ください。
狭小地など場所により配送が出来ない場合がございます。予めご了承ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません