- 鋼板製ガルバリウム波板 大和鋼業 12845247

- 鋼板製ガルバリウム波板 大和鋼業 12845247
- 鋼板製ガルバリウム波板 大和鋼業 12845247

鋼板製ガルバリウム波板

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1箱(10枚)
長さ(mm)1219
寸法(長さL×幅W)(mm)1219×650
内容量1箱(10枚)注文コード12845247品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ガルバリウム鋼板使用した波板です。ガルバリウム鋼板の素地の風合いを生かした丈夫で耐久性に優れた波板です。

用途
住宅・倉庫・小屋・ガレージ等の屋根材・壁材から店舗などの内装材・外装材・装飾材、獣害対策材、災害時復旧材
ガルバリウム素地材質ガルバリウム鋼板形状丸波板厚(mm)0.27幅(mm)650長さ(mm)1219単重2.16kg働き幅(mm)595(1.5山被せで算出)ピッチ(mm)33山高さ(mm)9山数19山寸法(長さL×幅W)(mm)1219×650
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※複数の商品を同時にご注文いただいた場合、実際の梱包数に関わらず、ご注文いただいた商品数分の送料が発生いたします。予めご了承ください。
狭小地など場所により配送が出来ない場合がございます。予めご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,500/税込4,950
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする