曜日別特売
4X12 ユニクロ10.9CAP P=3(オカイ 大阪魂 12846255

 

4X12 ユニクロ10.9CAP P=3(オカイ 大阪魂 12846255
4X12 ユニクロ10.9CAP P=3(オカイ 大阪魂 12846255

ユニクロ10.9CAP P=3(オカイ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(37個)長さ(mm)12注文コード12846255品番4X12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)12寸法t(mm)2寸法s(mm)3寸法d1(mm)7寸法k(mm)4寸法dk(mm)7ねじの呼びM4平座金(D1×T)10×0.8mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする