曜日別特売
5X10 ユニクロ10.9CAP P=3(オカイ 大阪魂 12846298

 

5X10 ユニクロ10.9CAP P=3(オカイ 大阪魂 12846298
5X10 ユニクロ10.9CAP P=3(オカイ 大阪魂 12846298

ユニクロ10.9CAP P=3(オカイ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(26個)長さ(mm)10注文コード12846298品番5X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)10寸法t(mm)2.5寸法s(mm)4寸法d1(mm)8.5寸法k(mm)5寸法dk(mm)8.5ねじの呼びM5平座金(D1×T)12×0.8mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする