矢崎化工
イレクター Φ42・28異形メタルジョイント ニッケル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
質量(g)
274
274
354
542
335
225
300
395
310
480
352
344
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12847119
品番
HEJ-1 NI
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
Φ28とΦ42のイレクターパイプを連結できます。ニッケルメッキを施した導電性に優れた導電対応メタルジョイント。静電気対策が必要なMH器材の構築に最適な組立材料です。
材質
鉄
質量(g)
274
外径(Φmm)
42
表面処理
ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
【イレクター】Φ42?Φ28異形メタルジョイントの取付方法「LEJ-1A」
参考になった
【イレクター】Φ42?Φ28異形メタルジョイントの取付方法「LEJ-1B」
参考になった
【イレクター】Φ42?Φ28異形メタルジョイントの取付方法「LEJ-2B」
参考になった
【イレクター】Φ42?Φ28異形メタルジョイントの取付方法「LEJ-7A」
参考になった
【イレクター】Φ42?Φ28異形メタルジョイントの取付方法「LEJ-7B」
参考になった
路面標示材ガイドタックRのご紹介
参考になった