矢崎化工
イレクター Φ42・28異形メタルジョイント ニッケル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
質量(g)
354
274
354
542
335
225
300
395
310
480
352
344
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12847128
品番
HEJ-2 NI
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
Φ28とΦ42のイレクターパイプを連結できます。ニッケルメッキを施した導電性に優れた導電対応メタルジョイント。静電気対策が必要なMH器材の構築に最適な組立材料です。
材質
鉄
質量(g)
354
外径(Φmm)
42
表面処理
ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
【イレクター】Φ42?Φ28異形メタルジョイントの取付方法「LEJ-1A」
参考になった
【イレクター】Φ42?Φ28異形メタルジョイントの取付方法「LEJ-1B」
参考になった
【イレクター】Φ42?Φ28異形メタルジョイントの取付方法「LEJ-2B」
参考になった
【イレクター】Φ42?Φ28異形メタルジョイントの取付方法「LEJ-7A」
参考になった
【イレクター】Φ42?Φ28異形メタルジョイントの取付方法「LEJ-7B」
参考になった
路面標示材ガイドタックRのご紹介
参考になった