曜日別特売
LEJ-3B NI イレクター Φ42・28異形メタルジョイント ニッケル 矢崎化工 12847180

 

LEJ-3B NI イレクター Φ42・28異形メタルジョイント ニッケル 矢崎化工 12847180
LEJ-3B NI イレクター Φ42・28異形メタルジョイント ニッケル 矢崎化工 12847180
LEJ-3B NI イレクター Φ42・28異形メタルジョイント ニッケル 矢崎化工 12847180
LEJ-3B NI イレクター Φ42・28異形メタルジョイント ニッケル 矢崎化工 12847180

イレクター Φ42・28異形メタルジョイント ニッケル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
質量(g)395
内容量1個注文コード12847180品番LEJ-3B NI
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

Φ28とΦ42のイレクターパイプを連結できます。ニッケルメッキを施した導電性に優れた導電対応メタルジョイント。静電気対策が必要なMH器材の構築に最適な組立材料です。

材質質量(g)395外径(Φmm)42表面処理ニッケルメッキ

商品説明動画

【イレクター】Φ42?Φ28異形メタルジョイントの取付方法「LEJ-1A」
【イレクター】Φ42?Φ28異形メタルジョイントの取付方法「LEJ-1B」
【イレクター】Φ42?Φ28異形メタルジョイントの取付方法「LEJ-2B」
【イレクター】Φ42?Φ28異形メタルジョイントの取付方法「LEJ-7A」
【イレクター】Φ42?Φ28異形メタルジョイントの取付方法「LEJ-7B」
路面標示材ガイドタックRのご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム・グリーンフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする