パルック蛍光灯 直管・ラピッドスタート形(内面導電被膜方式)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(2本)
光色クール色
内容量1セット(2本)注文コード12847469品番FLR20SEXDMXF3-2P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。

電球の種類蛍光灯口金G13点灯形ラピッドスタート形定格消費電力(W)20バルブ径(Φmm)32.5長さ(mm)580質量(g)129全光束(Lm)1150定格寿命(時間)8500色温度(K)6700種別20W形光色クール色RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※防水型器具には指定された管径のランプをご使用下さい。
※内面導電被膜方式ランプは銅鉄式安定器の連続調光形器具には使用できません。
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする