大阪魂
A-600CAP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
長さ(mm)
10
寸法k(mm)
3
注文コード
12848520
品番
3X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,694
販売価格(税別)
¥
2,449
バスケットに入れる
この商品は
長さ・寸法k
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
10
寸法t(mm)
1.3
寸法r(mm)
0.1
寸法e(mm)
2.873
寸法b(mm)
18
寸法s(mm)
2.5
寸法k(mm)
3
寸法da(mm)
3.6
寸法v(mm)
0.3
ピッチP(mm)
0.5
寸法dk(mm)
5.5
寸法ds(mm)
3
ねじの呼びd
M3