曜日別特売
SLI-CDW01 CDダビング機 サイエルインターナショナル 12848546

CDダビング機

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1台注文コード12848546品番SLI-CDW01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

その名の通りお気に入りのCDをCD-RやCD-RWにダビングできる機械。音楽CDやデータCDをパソコンなしでサクサクダビングします。
使い方も簡単、読み込みたいCDを挿入したら「読込」ボタンを押す。読込完了したらそのCDを取り出し、次にダビングしたいCD-Rを挿入「書込」ボタンを押す。たったこれだけで完了だからどなたでも簡単にご利用いただく事ができます。
インジケーター付で書き込みや読込の進行が一目で分かり不安なし。アーティストや曲情報もそのままダビング。およそ10分の高速録音です。

付属品本体、ACアダプター、取扱説明書電源(V)AC100(50/60Hz)本体寸法(mm)152×187×66(突起部含まず)本体質量(g)約851適合サイズ音楽CD:8cm、12cmAC電源アダプタ(V)DC12/3A動作温度(℃)5~35動作湿度(%)20~80(結露無き事)対応CD音楽CD、データCD
注意
※レーベルゲートCDなどのコピーコントロールCD(CCCD)は録音できません。※CD Extra、SACD(スーパーオーディオCD)、ゲーム、DVDなどは録音できません。※音楽CDにキズや汚れがあるばあい読込エラーになり録音できないことがあります。※UDFフォーマットのディスクには対応していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボイスレコーダー/ICレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする