曜日別特売
5X18 A-600CAP 大阪魂 12848599

 

5X18 A-600CAP 大阪魂 12848599
5X18 A-600CAP 大阪魂 12848599

A-600CAP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個長さ(mm)18寸法k(mm)5注文コード12848599品番5X18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,706
販売価格(税別)
3,369
長さ(mm)18寸法t(mm)2.5寸法r(mm)0.2寸法e(mm)4.583寸法b(mm)22寸法s(mm)4寸法k(mm)5寸法da(mm)5.7寸法v(mm)0.5ピッチP(mm)0.8寸法dk(mm)8.5寸法ds(mm)5ねじの呼びdM5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする